Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413773
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413773
Rubix:528786
Tillverkare:40413773

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 40 X 55 X 6 / 5.5 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
