Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413665
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413665
Rubix:528670
Tillverkare:40413665

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 30 X 72 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,10 kr Ex moms
/ Styck
1 112,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
