Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413193
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413193
Rubix:526941
Tillverkare:40413193

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 62 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran