Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412604
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412604
Rubix:526058
Tillverkare:40412604

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 130 X 160 X 12 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 130 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
