Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412844
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412844
Rubix:526343
Tillverkare:40412844

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal B2PT 95 X 120 X 12 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 95 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
