Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412308
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412308
Rubix:525716
Tillverkare:40412308



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 85 X 12 / 8 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
