Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413060

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413060
Rubix:526767
Tillverkare:40413060
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 85 X 110 X 12 / 10 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd12 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
3 564,77 kr Ex moms
/ Styck
4 455,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran