Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411472
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411472
Rubix:524201
Tillverkare:40411472

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 72 X 100 X 12 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 72 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
