Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67019180

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67019180
Rubix:157586
Tillverkare:67019180
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter42 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd4 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 42 X 52 X 4 / mm 70 NBR NB704604


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1 g
Innerdiameter42 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd4 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran