Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67038858

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67038858
Rubix:157337
Tillverkare:67038858
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter14 mm
Yttre diameter22 mm
Bredd4 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 14 X 22 X 4 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3 g
Innerdiameter14 mm
Yttre diameter22 mm
Bredd4 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran