Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B1SL 18,00 30,00 7,00 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 18,00 30,00 7,00 902
Rubix:526033
Tillverkare:40412583

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 18 X 30 X 7 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,92 kr Ex moms
/ Styck
691,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
