Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413901
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413901
Rubix:523962
Tillverkare:40413901

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 55 X 72 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran