Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411466
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411466
Rubix:523982
Tillverkare:BA 120,00 160,00 12,00 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 120 X 160 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 120 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
