Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412276
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412276
Rubix:525683
Tillverkare:40412276

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 95 X 120 X 13 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 95 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 713,96 kr Ex moms
/ Styck
2 142,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
