Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413184

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413184
Rubix:526932
Tillverkare:40413184
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter55 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40413184


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter55 mm
Bredd7 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran