Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412828
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412828
Rubix:526327
Tillverkare:40412828

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal B2PT 45 X 65 X 8 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 918,32 kr Ex moms
/ Styck
6 147,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
