Referenser
Dichtomatik:24214093
Rubix:527970
Tillverkare:24214093

Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 320 X 344 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 320 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 344 mm |
| Höjd | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 842,90 kr Ex moms
/ Styck
21 053,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
