Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422418
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422418
Rubix:528466
Tillverkare:40422418

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals T24 110 X 118 X 10.9 / 4 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 118 mm |
| Höjd | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t24 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 056,55 kr Ex moms
/ Styck
2 570,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
