Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421309
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421309
Rubix:524123
Tillverkare:40421309



Produktinformation : Piston Seal T OF 70 X 40 X 13 / 15 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15,811 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 256,61 kr Ex moms
/ Styck
1 570,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
