Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 15021
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:15021
Rubix:524102
Tillverkare:15021

Produktinformation : Piston Seal T OF 42 X 16.2 X 6 / 12.9 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,441 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Innerdiameter | 16.2 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
