Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24288858
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24288858
Rubix:528424
Tillverkare:24288858

Produktinformation : Piston Seals T18 125 X 105 X 12.2 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Innerdiameter | 105 mm |
| Höjd | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 457,67 kr Ex moms
/ Styck
3 072,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
