Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245862
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245862
Rubix:528186
Tillverkare:24245862

Produktinformation : Piston Seals T18 110 X 90 X 12.2 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41,5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Höjd | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 037,23 kr Ex moms
/ Styck
2 546,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
