Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 4561
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:4561
Rubix:523398
Tillverkare:4561

Produktinformation : 4561
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9,4 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 700,85 kr Ex moms
/ Styck
2 126,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
