Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:112182
Rubix:525449
Tillverkare:112182

Produktinformation : Piston Seal TDUOP 125 X 20 X 30 / 52.5 mm 72 NBR 708
Complete piston TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 745 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 957,00 kr Ex moms
/ Styck
7 446,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
