Referenser
Fein:63131026010
Rubix:393486
EAN:4014586333373

Produktinformation : HM HÅLSÅG 26 MM Q-IN PLUS -63131026010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 103x45x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 144 g |
| Paketerad vikt | 144,8 g |
| Diameter | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,93 kr Ex moms
/ Styck
1 038,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
