Referenser
Fein:63131032010
Rubix:393492
EAN:4014586333410

Produktinformation : HM HÅLSÅG 32 MM Q-IN PLUS -63131032010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x108x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 185 g |
| Paketerad vikt | 185 g |
| Diameter | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
960,65 kr Ex moms
/ Styck
1 200,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
