Referenser
Fein:63131447010
Rubix:393541
EAN:4014586334516

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 47 MM -63131447010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x105x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 220 g |
| Paketerad vikt | 220 g |
| Diameter | 47 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 652,38 kr Ex moms
/ Styck
2 065,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
