Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902101000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902101000
Rubix:394952
EAN:4014586283098

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø20,0 /150 -69902101000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 244x54x54 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 590 g |
| Paketerad vikt | 650 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 291,21 kr Ex moms
/ Styck
4 114,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
