Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902133000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902133000
Rubix:394984
EAN:4014586283418

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø139,7 /150 -69902133000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 241x140x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12110 g |
| Paketerad vikt | 12130 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 740,02 kr Ex moms
/ Styck
19 675,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
