Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902217000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902217000
Rubix:395024
EAN:4014586290980

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø430 /150 -69902217000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2030 g |
| Paketerad vikt | 2090 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 291,21 kr Ex moms
/ Styck
4 114,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
