Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902127000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902127000
Rubix:394978
EAN:4014586283357

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø88,9 /150 -69902127000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 244x94x94 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 8300 g |
| Paketerad vikt | 8430 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 105,66 kr Ex moms
/ Styck
6 382,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
