Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902050000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902050000
Rubix:394902
EAN:4014586277974

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø33,7 /75 -69902050000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x54x167 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 850 g |
| Paketerad vikt | 890 g |
| Bredd | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 294,08 kr Ex moms
/ Styck
2 867,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
