Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902272000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902272000
Rubix:395075
EAN:4014586291635

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø1005 /150 -69902272000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 104x104x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10600 g |
| Paketerad vikt | 10740 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 105,66 kr Ex moms
/ Styck
6 382,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
