Referenser
Fein:63503093004
Rubix:394150
EAN:4014586200774

Dokumenter
Produktinformation : SÅGBLAD FÖR ASTXE 649 -63503093004 - FEIN
Special saw blades for working with steel and stainless steel. HD saw blades deliver impressively long service lives and rapid sawing progress. Pipe diameter of up to 170 mm in conjunction with the FEIN clamping and feed device 9 07 02 005 00 0 or clamping device 9 07 02 004 00 6.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 300x25x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 112 g |
| Paketerad vikt | 112 g |
| Höjd | 25 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,16 kr Ex moms
/ Styck
520,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
