Referenser
Fein:63133210067
Rubix:393587
EAN:4014586613130

Produktinformation : HSS DURA 25 21MM Q-IN -63133210067 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 98,4 g |
| Paketerad vikt | 98,4 g |
| Diameter | 21 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,46 kr Ex moms
/ Styck
839,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
