Referenser
Fein:63133200068
Rubix:393584
EAN:4014586612911

Produktinformation : HSS DURA 50 20MM Q-IN -63133200068 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 125,8 g |
| Paketerad vikt | 125,8 g |
| Diameter | 20 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,77 kr Ex moms
/ Styck
1 057,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
