Referenser
Fein:63133170067
Rubix:393571
EAN:4014586612492

Produktinformation : HSS DURA 25 17MM Q-IN -63133170067 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 86 g |
| Paketerad vikt | 86 g |
| Diameter | 17 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,82 kr Ex moms
/ Styck
744,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
