Referenser
Fein:63127765010
Rubix:393398
EAN:4014586353289

Produktinformation : HM ULTRA 75 20MM Q-IN -63127765010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 41x45x141 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 136 g |
| Paketerad vikt | 136 g |
| Total längd | 117 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 533,44 kr Ex moms
/ Styck
1 916,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
