Referenser
Fein:63127240017
Rubix:393258
EAN:4014586252483

Produktinformation : HM ULTRA 35 19,5MM Q-IN -63127240017 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 130 g |
| Paketerad vikt | 130 g |
| Diameter | 19.5 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 77 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,71 kr Ex moms
/ Styck
1 205,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
