Referenser
Fein:63127134016
Rubix:393250
EAN:4014586240473

Produktinformation : HM ULTRA 35 60MM Q-IN -63127134016 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 127x105x95 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 345 g |
| Paketerad vikt | 345 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 60 mm |
| Skärande djup | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 950,98 kr Ex moms
/ Styck
2 438,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
