Referenser
Fein:63127239015
Rubix:393257
EAN:4014586252476

Produktinformation : HM ULTRA 35 17,5MM Q-IN -63127239015 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 120 g |
| Paketerad vikt | 120 g |
| Diameter | 17.5 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 77 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,71 kr Ex moms
/ Styck
1 205,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
