Referenser
Fein:63133460068
Rubix:393688
EAN:4014586615646

Produktinformation : HSS DURA 50 46MM Q-IN -63133460068 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 304,4 g |
| Paketerad vikt | 304,4 g |
| Diameter | 46 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 784,58 kr Ex moms
/ Styck
3 480,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
