Referenser
Fein:63127777010
Rubix:393410
EAN:4014586353401

Produktinformation : HM ULTRA 75 35MM Q-IN -63127777010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42x47x141 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 229 g |
| Paketerad vikt | 229 g |
| Total längd | 117 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 690,16 kr Ex moms
/ Styck
2 112,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
