Referenser
Fein:63717126015
Rubix:394564
EAN:4014586183275



Produktinformation : SLIPPAPPER MJUK 240 -63717126015 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 95x90x95 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 110 g |
| Paketerad vikt | 110 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 240 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,03 kr Ex moms
/ packet
506,29 kr Inkl moms
- Utgången
