Referenser
Bosch:2608607428
Rubix:358579
EAN:3165140337076



Produktinformation : SLIPARK DELTA EW B&D MOUSE K40 5ST - 2608607428 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 72 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 208x120x17 mm |
| Paketerad vikt | 72 g |
| Längd | 135 mm |
| Bredd | 95 mm |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
447,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
