Referenser
Metabo:631227000
Rubix:338525
Tillverkare:631227000
EAN:4007430430809

Produktinformation : MTB SLIPRONDELL 125 MM P 60 5 P
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Spannmål | 60 |
| Skaftdiameter | 8 mm |
| Typ av slipmedel | aluminijev oksid |
| Serier | professional |
| Boxning | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,87 kr Ex moms
/ Styck
66,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran