Referenser
Bosch:2608605500
Rubix:359329
EAN:3165140163200

Produktinformation : SLIPRONDELL BS 115MM K320 10ST SIC - 2608605500 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 195x110x78 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Diameter | 115 mm |
| Spannmål | 320 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 074,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
