Referenser
Dichtomatik:67076813
Rubix:209459
Tillverkare:SPOR31 2P 15,00 22,30 3,20 PT0098

Produktinformation : Rod Seal SPOR31 15 X 22.3 X 3.2 / mm PTFE PT009807
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 15 mm |
| Yttre diameter | 22.3 mm |
| Höjd | 3.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,60 kr Ex moms
/ Styck
395,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
