Referenser
Bosch:2607000542
Rubix:361212
EAN:3165140085328
Produktinformation : TRÄPLUGGSET 8MM 32ST - 2607000542 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 220x110x25 mm |
| Paketerad vikt | 129 g |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,46 kr Ex moms
/ Styck
209,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
