Referenser
Bosch:2607000449
Rubix:361164
EAN:3165140085311

Produktinformation : TRÄPLUGGSET 6MM 32ST - 2607000449 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 220x110x26 mm |
| Paketerad vikt | 80 g |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,18 kr Ex moms
/ Styck
180,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
